Takplateskrue A2 Bimetall
TAKPLATESKR A2 BOR RAL 9006/SØLV 4,8X23
Art.-nr. 5049000115
EAN 4061975888457
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Selvborende skrue m/redusert spiss og EPDM pakning, lakkerte
- Borspiss i karbonherdet stål
- Rustfri/AISI 304/W.nr. 1.4301
- Linsehode TX 20 drivspor
Skruedimensjon: 4,8 x 23: Stål til stål (plateskruegjenger)
Skruedimensjon: 4,8 x 35: Stål til tre
Materiale | EPDM (etylenpropylendienmonomergummi) |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Nei |
Hodetype | Panhode |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 23 mm |