Vannbrettskruer A2 Bimetall
VANNBRETTSKRUE 4.2X25 TX20 BIMETAL HVIT
Art.-nr. 5049429010
EAN 4099618818707
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
• Materiale til pakning: Etylenpropylendienterpolymergummi
• RoHS-kompatibel: Ja
• Innvendig drev: TX20
Materiale | Bimetall |
Overflate | Lakkert |
Materiale tetningsskive | Rustfritt stål A2 |
Overflate på tetningsskiven | Bar |
Materiale til pakning | Etylenpropylendienterpolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | Intern TX |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Utvendig diameter på tetningsskive (d2) | 12 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,2 mm |
Borspisslengde (lp) | 3,8 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 15,3 mm |
Innvendig drev | TX20 |