Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Plateskrue, stål elzink, panhode, Ph drivspor

NÅLSP.SKRUE STORT HODE ELZ 4,2X65

Art.-nr. 5052204265

EAN 4056807023052

Priser vises for kunden etter pålogging
Plateskrue, stål elzink, panhode, Ph drivspor

Art.-nr. 5052204265

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Flatt hode.

  • Med flens: 11 mm.

  • Penetrerende spiss, borer jevnt uten forboring.

  • For festing i tre og stål.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Nominell diameter (d1)

4,2 mm

Lengde (l1)

65 mm

Hodediameter (dk)

11 mm

Hodehøyde (k1)

2 mm

Innvendig drev

H2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger