Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med forsenket hode og innv 6-kt helgjenget ISO 10642 stål 010,9 elzink (A2K)

SCR-ISO10642-010.9-HS8-(A2K)-M12X90/83

Art.-nr. 510801290

EAN 4046777100839

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt helgjenget ISO 10642 stål 010,9 elzink (A2K)

Art.-nr. 510801290

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M12

Lengde (l1)

90 mm

Hodediameter (dk)

26,88 mm

Hodehøyde (k1)

7,44 mm

Innvendig drev (s1)

IS8

Standarder

ISO 10642

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

010,9

Overflate

Galvanisert

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 90 grader

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

131 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

24,2-48,5 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ I10I

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Mutre med riller W-0273, 10 stål elzink

NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M12

x 100 Ant.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 elzink (A2K)

6KT-MUTTER ISO 4032-10-WS18-(A2K)-M12

x 50 Ant.
Helmertallisk klemmende låsemutter ISO 7042 stål 10 elzink (A2K)

LÅSEMUTTER ISO 7042-10-WS18-(A2K)-M12

x 50 Ant.
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

TALLERKENSKIVE DIN 6796-12-MZP-C60

x 100 Ant.
Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort DIN 335 C

FORSENKER GUL/BLÅ RING 90 Ø31,0MM

Spesielt godt egnet for behandling av konvensjonelt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumslegeringer og plast).
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 40-200NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 3/4

MOMENTNØKKEL 3/4 80-400NM MED SKRALLE

Lang momentnøkkel med 3/4-tommers feste
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 40-200NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Skive ISO 7089, stål 300, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-300HV-(A2K/ELZINK)-12

x 200 Ant.
Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 10 (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-10-WS18-(A2K)-M12

x 50 Ant.