Skrue med forsenket hode og innv 6-kt helgjenget ISO 10642 stål 010,9 elzink (A2K)
SCR-ISO10642-010.9-HS3-(A2K)-M5X40/37
Art.-nr. 51080540
EAN 4046777099577
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).
Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 40 mm |
Hodediameter (dk) | 11,20 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,1 mm |
Innvendig drev (s1) | IS3 |
Standarder | ISO 10642 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 010,9 |
Overflate | Galvanisert |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 9 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 4,1-8,1 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ I10I |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.