Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forsenket skrue med innvendig sekskant, helgjenget ISO 10642 rustfritt A2 helgjenget

SCR-CS-ISO10642-A2-HS2,5-M4X30/27

Art.-nr. 51082430

EAN 4057708620197

Priser vises for kunden etter pålogging
Forsenket skrue med innvendig sekskant, helgjenget ISO 10642 rustfritt A2 helgjenget

Art.-nr. 51082430

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | fasthetsklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M4

Lengde (l1)

30 mm

Hodediameter (dk)

8,96 mm

Hodehøyde (k1)

2,48 mm

Innvendig drev (s1)

IH2.5

Standarder

ISO 10642

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

50

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 90 grader

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

1,4 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

0,705-1,4 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 50

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS7-M4

x 100 Ant.
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS7-M4

Med låseskrue
x 1000 Ant.
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), rustfritt A2,

WSH-DIN9021-A2-140HV-D4,3

x 100 Ant.
Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål

RG-SPRING-DIN127-A-A2-D4,1

x 1000 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-4

x 300 Ant.
Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS7-M4

x 1000 Ant.