Forsenket skrue med innvendig sekskant, helgjenget ISO 10642 rustfritt A2 helgjenget
SCR-CS-ISO10642-A2-HS4-M6X40/36
Art.-nr. 51082640
EAN 4057708620425
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | fasthetsklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).
Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 40 mm |
Hodediameter (dk) | 13,44 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,72 mm |
Innvendig drev (s1) | IS4 |
Standarder | ISO 10642 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 50 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 5 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 1,6-3,3 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 50 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
