Sporet flathodeskrue ISO 1580 polyamid 6.6, naturlig
SCR-PANHD-ISO1580-PA6.6-SL-M4X6
Art.-nr. 5111346
EAN 4063275205620
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 1580 erstatter DIN 85 | Det er noen likheter | Nominell Ø M1.2, M2, M2.5 lagt til | Noen hodehøyder og hodediametre endret | Fasthetsklasse 8.8 fjernet.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 6 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 6 mm |
Hodediameter (dk) | 8 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,4 mm |
Standarder | ISO 1580 |
Materiale | Polyamid - PA |
Fasthetsklasse | PA 6,6 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 0,2 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 92-184 N |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.