Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Splint ISO/WN 1234 sinkbelagt stål

SPLINT WN1234-ELZINK-(A2K)-3,5X40

Art.-nr. 511713540

EAN 4046777245677

Priser vises for kunden etter pålogging
Splint ISO/WN 1234 sinkbelagt stål

Art.-nr. 511713540

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Nominell størrelse d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm ikke standardisert i henhold til ISO 1234

Merknad

Erstatter DIN 94

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

3,5 mm

Lengde (l1)

40 mm

Utvendig langsgående ringdiameter (b)

8,00 mm

Utvendig tverrgående ringdiameter (c)

7,40 mm

Lengde mellom to stifter på en splint (a)

4,00 mm

Standarder

WN 1234