Sekskantmutter med klemstykke (innsats er ikke av metall) metrisk fingjenget ISO 10512, stål elzink, 10 (A2K)
NUT-HEX-SLOK-ISO10512-10-WS13-(A2K)-M8X1
Art.-nr. 5119608
EAN 4053479756165
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 10512 erstatter DIN 982 | Det er noe begrenset likhet | Gjenge M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 og M39×3 fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidde endret for gjenge M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Standardgjenger inkludert i ISO 7040 | Fasthetsklasse 5 og 12 fjernet | ISO 10512 gjelder fasthetsklasse 6, 8, 10.
![]() | |
Standarder | ISO 10512 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M8 x 1 |
Høyde (h1) | 9,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Diameter på kontaktflate | 11,63 mm |