Flathodeskrue med H-spor ISO 7045 messing nikkelbelagt (E2J)
SCR-PAN-ISO7045-BRS-H1-(E2J)-M3X6
Art.-nr. 5120136
EAN 4057709292997
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 7045 erstatter DIN 7985 | Det er noe likhet | noen hodehøyder og hodediametere endret | gjengelengder endret | spor-dybder av forsenkede hoder endret | standardtittel på linsesenk hoder endret til flat hodeskrue.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 6 mm |
Hodediameter (dk) | 5,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,4 mm |
Standarder | ISO 7045 |
Materiale | Messing |
Overflate | Forniklet |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | Krysshode |
Innvendig drev | H1 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,5 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 6 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 0,5 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 497-994 N |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
