Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylindrisk hode med sekskantet hode og skulder ISO 7379, A2-050 rustfritt stål, , toleranse f9

SCR-CYL-ISO7379-A2/050-F9-DS16-M12X50

Art.-nr. 513301250

EAN 4052713031181

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylindrisk hode med sekskantet hode og skulder ISO 7379, A2-050 rustfritt stål, , toleranse f9

Art.-nr. 513301250

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Passbolter brukes ofte der skrueforbindelser forventes å absorbere sidekrefter, eller der arbeidsemneenes posisjon i forhold til hverandre må sikres.

  • Aksel med toleranseklasse f9
Merknad

På grunn av geometrien kan disse skruene bare lastes i begrenset utstrekning i strekkfashetstesten i henhold til ISO 3506-1 og er merket med en 0 foran den faktiske fasthetsklassen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M12

Lengde (l1)

50 mm

Skaftdiameter (d2)

16 mm

Hodediameter (dk)

24 mm

Hodehøyde (k1)

11 mm

Standarder

ISO 7379

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

50

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev

IS8

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,75 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Toleranseklasse

f9

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

15 mm

Design

Med tilpasset skaft

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

27 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

5,5-11 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 050

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS18-M12

x 50 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS18-M12

x 50 Ant.
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS18-M12

Med låseskrue
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M12-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 50 Ant.
Låseskive type S Rustfritt A2

WSH-LOK-A2-S-18,0X13,0X1,30

x 100 Ant.
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), rustfritt A2,

WSH-DIN9021-A2-140HV-D13,0

x 100 Ant.
Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål

RG-SPG-DIN127-A-A2-D12,2

x 500 Ant.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 A2-70 rustfritt stål

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS18-M12

x 100 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-12

x 50 Ant.
Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS18-M12

x 50 Ant.