Sporet sylinderhodeskrue ISO 1207 polyamid 6.6, naturlig
SCR-CYL-ISO1207-PA6.6-SL-M3X8
Art.-nr. 5134338
EAN 4057708529094
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 1207 erstatter DIN 84 | Det er begrenset likhet | nominell Ø
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodediameter (dk ) | 5,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2 mm |
Standarder | ISO 1207 |
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt, rundt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,5 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 8 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 0,2 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 106-212 N |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
