Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle A4/A4 syrefast

BNAGLE 3,0X8 A4/A4 (3,0-5,0 ) HODE 8

Art.-nr. 51411308

EAN 4050641677495

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle A4/A4 syrefast

Art.-nr. 51411308
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
Hylse: A4 rustfritt stål. Dor: Rustfritt stål A4.
  • Standard nagleområde.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

3 x 8 mm

Min./maks. klemområde

3,0-5,0 mm

Hodediameter (dk)

6,5 mm

Hodehøyde (k1)

0,8 mm

Skjærbruddbelastning

1370 N

Strekkbruddbelastning

1940 N

Materiale hylse

Syrefast stål, A4

Materiale til dor

Syrefast stål, A4

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

3,1 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

1,85 mm
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
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅