Blindnagle A4/A4 syrefast
BNAGLE 4,0X12 A4/A4 (6,5-8,5) HODE 8
Art.-nr. 514114012
EAN 4050641677693
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard nagleområde.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Min./maks. klemområde | 6,5-8,5 mm |
Hodediameter (dk) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 2800 N |
Strekkbruddbelastning | 3800 N |
Materiale hylse | Syrefast stål, A4 |
Materiale til dor | Syrefast stål, A4 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,45 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.