Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle A4/A4 syrefast

BNAGLE 4,0X16 A4/A4 (10,5-12,0) HODE 8

Art.-nr. 514114016

EAN 4050641677730

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle A4/A4 syrefast

Art.-nr. 514114016

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: A4 rustfritt stål. Dor: Rustfritt stål A4.
  • Standard nagleområde.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4 x 16 mm

Min./maks. klemområde

10,5-12,0 mm

Hodediameter (dk)

8,0 mm

Hodehøyde (k1)

1,0 mm

Skjærbruddbelastning

2800 N

Strekkbruddbelastning

3800 N

Materiale hylse

Syrefast stål, A4

Materiale til dor

Syrefast stål, A4

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

4,1 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,45 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter