Blindnagle A4/A4 syrefast
BNAGLE 4,8X16 A4/A4 (8,0-11,0) HODE 16
Art.-nr. 514114816
EAN 4050641677877
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard nagleområde.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 16 mm |
Min./maks. klemområde | 8,0-11,0 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 4060 N |
Strekkbruddbelastning | 5030 N |
Materiale hylse | Syrefast stål, A4 |
Materiale til dor | Syrefast stål, A4 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 4,9 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.