Blindnagle A4/A4 syrefast
BNAGLE 5,0X8 A4/A4 (2,0-4,0) HODE 8
Art.-nr. 51411508
EAN 4050641677891
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard nagleområde.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 5 x 8 mm |
Min./maks. klemområde | 2,0-4,0 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 4430 N |
Strekkbruddbelastning | 5480 N |
Materiale hylse | Syrefast stål, A4 |
Materiale til dor | Syrefast stål, A4 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 5,1 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.