Blindnagle Alu/Stål lakkert
BNAGLE 4,0X10 AL/ST(1,5-6,5) SORT HODE 8
Art.-nr. 5143114010
EAN 4045989736881
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./maks. klemområde | 1,2-6,3 mm |
Farge | Jetsvart RAL 9005 |
Hodediameter (dk) | 8 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 950 N |
Strekkbruddbelastning | 1500 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Lakkert |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,2 mm |
