Blindnagle, lukket, med brekkdor og senkhode ISO 15974, hylse: aluminium, dor: stål
RIV-ISO15974-ALU/ST-(5,5-8,0)-3,2X12,5
Art.-nr. 5145232125
EAN 4046777046434
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15974, må overholdes.
Strekkfasthet og skjærkraft i henhold til DIN ISO 15974
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3,2 mm |
Lengde (l1) | 12,5 mm |
Hodediameter (dk) | 6,7 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Min./maks. klemområde | 5,5-8,0 mm |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 1100 N |
Strekkbruddbelastning | 1450 N |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.