Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, lukket, med brekkdor og senkhode ISO 15974, hylse: aluminium, dor: stål

RIV-ISO15974-ALU/ST-(2,5-5,0)-3,2X9,5

Art.-nr. 514523295

EAN 4046777046397

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle, lukket, med brekkdor og senkhode ISO 15974, hylse: aluminium, dor: stål

Art.-nr. 514523295
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
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15974, må overholdes.

Strekkfasthet og skjærkraft i henhold til DIN ISO 15974

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

3,2 mm

Lengde (l1)

9,5 mm

Hodediameter (dk)

6,7 mm

Hodehøyde (k1)

1,3 mm

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Min./maks. klemområde

2,5-5,0 mm

Borhulldiameter

3,3 mm

Skjærbruddbelastning

1100 N

Strekkbruddbelastning

1450 N

Hodetype

Senkhode, 120 grader
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter