Tett blindnagle, flathode ISO 15975, flathode, aluminium/aluminium
RIV-ISO15975-ALU/ALU-(0,5-2,0)-3,2X8,0
Art.-nr. 51453328
EAN 4046777046731
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
«ISO-standardisert» tett blindnagle
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15975, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Hodediameter (dk) | 6,7 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. klemområde | 0,5-2,0 mm |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 15975 |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 460 N |
Strekkbruddbelastning | 540 N |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.