Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tett blindnagle, flathode ISO 15975, flathode, aluminium/aluminium

RIV-ISO15975-ALU/ALU-(5,0-8,0)-4,0X12,5

Art.-nr. 5145340125

EAN 4046777046816

Priser vises for kunden etter pålogging
Tett blindnagle, flathode ISO 15975, flathode, aluminium/aluminium

Art.-nr. 5145340125
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
«ISO-standardisert» tett blindnagle

Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15975, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1)

4 x 12,5 mm

Hodediameter (dk)

8,4 mm

Hodehøyde (k1)

1,7 mm

Min./maks. klemområde

5,0-8,0 mm

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Aluminium

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

ISO

15975

Borhulldiameter

4,1 mm

Skjærbruddbelastning

720 N

Strekkbruddbelastning

760 N
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter