Tett blindnagle, flathode ISO 15975, flathode, aluminium/aluminium
RIV-ISO15975-ALU/ALU-(8,0-9,5)-4,8X14,5
Art.-nr. 5145348145
EAN 4046777051810
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
«ISO-standardisert» tett blindnagle
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15975, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Hodediameter (dk) | 10,1 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,0 mm |
Min./maks. klemområde | 8,0-9,5 mm |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 15975 |
Borhulldiameter | 4,9 mm |
Skjærbruddbelastning | 1000 N |
Strekkbruddbelastning | 1400 N |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.