Tett blindnagle, flathode ISO 15976 flathode stål/stål
RIV-ISO15976-ST/ST-(0,5-1,5)-3,2X6,0
Art.-nr. 51454326
EAN 4046777047004
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15976, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Hodediameter (dk) | 6,7 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. klemområde | 0,5-1,5 mm |
Materiale hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 15976 |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 1150 N |
Strekkbruddbelastning | 1300 N |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.