Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tett blindnagle, flathode ISO 15976 flathode stål/stål

RIV-ISO15976-ST/ST-(1,0-4,0)-4,8X9,5

Art.-nr. 514544895

EAN 4046777047165

Priser vises for kunden etter pålogging
Tett blindnagle, flathode ISO 15976 flathode stål/stål

Art.-nr. 514544895
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
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15976, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1)

4,8 x 9,5 mm

Hodediameter (dk)

10,1 mm

Hodehøyde (k1)

2,0 mm

Min./maks. klemområde

1,0-4,0 mm

Materiale hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Galvanisert

Doroverflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

ISO

15976

Borhulldiameter

4,9 mm

Skjærbruddbelastning

2400 N

Strekkbruddbelastning

2800 N
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter