Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15980 stål/stål
RIV-ISO15980-ST/ST-(2,0-3,0)-4,0X6,0
Art.-nr. 51457406
EAN 4056807085814
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylse: Sinkbelagt stål; dor: Sinkbelagt stål, blåkromatert
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15980, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 6 mm |
Hodediameter (dk) | 8,4 mm |
Min./maks. hodediameter (dk min./max.) | 6,9-8,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,7 mm |
Materiale hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Min./maks. klemområde | 2,0-3,0 mm |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 1700 N |
Strekkbruddbelastning | 2200 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 4 x 6 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.