Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15980 stål/stål

RIV-ISO15980-ST/ST-(15,0-19,0)-5,0X25,0

Art.-nr. 514575025

EAN 4056807084626

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15980 stål/stål

Art.-nr. 514575025

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Sinkbelagt stål; dor: Sinkbelagt stål, blåkromatert

Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15980, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

5 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter (dk)

10,5 mm

Min./maks. hodediameter (dk min./max.)

8,7-10,5 mm

Hodehøyde (k1)

2,1 mm

Materiale hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Galvanisert

Doroverflate

Galvanisert

Min./maks. klemområde

15,0-19,5 mm

Borhulldiameter

5,1 mm

Skjærbruddbelastning

2900 N

Strekkbruddbelastning

3100 N

Nominell diameter x lengde (Ø d x l)

5 x 25 mm

Hodetype

Senkhode, 120 grader

Hodevinkel

120 Degree