Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15980 stål/stål
RIV-ISO15980-ST/ST-(3,0-4,0)-6,4X10,0
Art.-nr. 514576410
EAN 4056807085685
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylse: Sinkbelagt stål; dor: Sinkbelagt stål, blåkromatert
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15980, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 6,4 mm |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 13,4 mm |
Min./maks. hodediameter (dk min./max.) | 11,6-13,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Materiale hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Min./maks. klemområde | 3,0-4,0 mm |
Borhulldiameter | 6,5 mm |
Skjærbruddbelastning | 4900 N |
Strekkbruddbelastning | 5700 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 6,4 x 10 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.