Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor ISO 15981 alu/alu

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-7,0)-3,2X10,0

Art.-nr. 514583210

EAN 4046777048391

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor ISO 15981 alu/alu

Art.-nr. 514583210
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
  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Hylse: Vanlig aluminium

  • Dor: Vanlig aluminium
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15981, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

3,2 x 10 mm

Min./maks. klemområde

5,0-7,0 mm

Hodediameter (dk)

6,7 mm

Hodehøyde (k1)

1,3 mm

Min./maks. borehulldiameter

3,3-3,4 mm

Skjærbruddbelastning

500 N

Strekkbruddbelastning

670 N

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Aluminium

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

3,3 mm

Standarder

ISO 15981

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,1 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter