Blindnagle med brekkdor ISO 15981 alu/alu
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0
Art.-nr. 51458326
EAN 4046777048353
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
- Hylse: Vanlig aluminium
- Dor: Vanlig aluminium
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15981, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Min./maks. klemområde | 1,5-3,5 mm |
Hodediameter (dk) | 6,7 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 3,3-3,4 mm |
Skjærbruddbelastning | 500 N |
Strekkbruddbelastning | 670 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Standarder | ISO 15981 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,1 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.