Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor ISO 15981 alu/alu

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(6,0-8,0)-4,8X12,0

Art.-nr. 514584812

EAN 4046777048704

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor ISO 15981 alu/alu

Art.-nr. 514584812
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
  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Hylse: Vanlig aluminium

  • Dor: Vanlig aluminium
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15981, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 12 mm

Min./maks. klemområde

6,0-8,0 mm

Hodediameter (dk)

10,1 mm

Hodehøyde (k1)

2,0 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,0 mm

Skjærbruddbelastning

1160 N

Strekkbruddbelastning

1420 N

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Aluminium

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

4,9 mm

Standarder

ISO 15981

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

3,05 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter