Blindnagle med brekkdor ISO 15981 alu/alu
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0
Art.-nr. 51458488
EAN 4046777048629
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
- Hylse: Vanlig aluminium
- Dor: Vanlig aluminium
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15981, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 8 mm |
Min./maks. klemområde | 2,5-4,0 mm |
Hodediameter (dk) | 10,1 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,0 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 1160 N |
Strekkbruddbelastning | 1420 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 4,9 mm |
Standarder | ISO 15981 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 3,05 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.