Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle ISO 15983 A2 rustfritt

RIV-ISO15983-A2/A2-(6,5-8,5)-3,0X12,0

Art.-nr. 514613012

EAN 4056807065335

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle ISO 15983 A2 rustfritt

Art.-nr. 514613012
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
  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Hylse: A2 rustfritt stål

  • Stift: A2 rustfritt stål
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15983, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

3 x 12 mm

Min./maks. klemområde

6,5-8,5 mm

Hodediameter (dk)

6,3 mm

Hodehøyde (k1)

1,3 mm

Min./maks. borehulldiameter

3,1-3,2 mm

Skjærbruddbelastning

1800 N

Strekkbruddbelastning

2200 N

Materiale hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

3,1 mm

Standarder

ISO 15983

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,05 mm
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
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅