Blindnagle ISO 15983 A2 rustfritt
RIV-ISO15983-A2/A2-(0,5-3,0)-3,0X6,0
Art.-nr. 51461306
EAN 4056807065366
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
- Hylse: A2 rustfritt stål
- Stift: A2 rustfritt stål
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15983, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3 x 6 mm |
Min./maks. klemområde | 0,5-3,0 mm |
Hodediameter (dk) | 6,3 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 3,1-3,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 1800 N |
Strekkbruddbelastning | 2200 N |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 3,1 mm |
Standarder | ISO 15983 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,05 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.