Blindnagle ISO 15983 A2 rustfritt
RIV-ISO15983-A2/A2-(12,0-14,0)-4,0X18,0
Art.-nr. 514614018
EAN 4056807065489
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
- Hylse: A2 rustfritt stål
- Stift: A2 rustfritt stål
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15983, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 18 mm |
Min./maks. klemområde | 12,0-14,0 mm |
Hodediameter (dk) | 8,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,7 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 2700 N |
Strekkbruddbelastning | 3500 N |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Standarder | ISO 15983 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,75 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.