Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle ISO 15983 A2 rustfritt

BNAGLE ISO 15983-A2/A2(13,0-16,0)4,8X20

Art.-nr. 514614820

EAN 4052713434982

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle ISO 15983 A2 rustfritt

Art.-nr. 514614820

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Hylse: A2 rustfritt stål

  • Stift: A2 rustfritt stål
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15983, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 20 mm

Min./maks. klemområde

13,0-16,0 mm

Hodediameter (dk)

10,1 mm

Hodehøyde (k1)

2,0 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,0 mm

Skjærbruddbelastning

4000 N

Strekkbruddbelastning

5000 N

Materiale hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

4,9 mm

Standarder

ISO 15983

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

3,2 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter