Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle ISO 15983 A2 rustfritt

BNAGLE ISO 15983-A2/A2(13-16)-5,0X20,0

Art.-nr. 514615020

EAN 4056807065656

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle ISO 15983 A2 rustfritt

Art.-nr. 514615020

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Hylse: A2 rustfritt stål

  • Stift: A2 rustfritt stål
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15983, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

5 x 20 mm

Min./maks. klemområde

13,0-16,0 mm

Hodediameter (dk)

10,5 mm

Hodehøyde (k1)

2,1 mm

Min./maks. borehulldiameter

5,1-5,2 mm

Skjærbruddbelastning

4700 N

Strekkbruddbelastning

5800 N

Materiale hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

5,1 mm

Standarder

ISO 15983

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

3,25 mm