Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15984 A2/A2 rustfritt stål
RIV-ISO15984-A2/A2-(5,0-6,5)-3,2X10,0
Art.-nr. 514623210
EAN 4056807085661
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylse: A2 rustfritt stål, dor: A2 rustfritt stål
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15984, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3,2 mm |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 6,7 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Min./maks. klemområde | 5,0-6,5 mm |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 1900 N |
Strekkbruddbelastning | 2500 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 3,2 x 10 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.