Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15984 A2/A2 rustfritt stål

RIV-ISO15984-A2/A2-(8,5-10,0)-4,0X14,0

Art.-nr. 514624014

EAN 4056807085906

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15984 A2/A2 rustfritt stål

Art.-nr. 514624014
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
Hylse: A2 rustfritt stål, dor: A2 rustfritt stål

Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15984, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

4 mm

Lengde (l1)

14 mm

Hodediameter (dk)

8,4 mm

Hodehøyde (k1)

1,7 mm

Materiale hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Min./maks. klemområde

8,5-10,0 mm

Borhulldiameter

4,1 mm

Skjærbruddbelastning

2700 N

Strekkbruddbelastning

3500 N

Nominell diameter x lengde (Ø d x l)

4 x 14 mm

Hodetype

Senkhode, 120 grader

Hodevinkel

120 Degree
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter