Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15984 A2/A2 rustfritt stål
RIV-ISO15984-A2/A2-(10,0-12,0)-4,0X16,0
Art.-nr. 514624016
EAN 4056807087238
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylse: A2 rustfritt stål, dor: A2 rustfritt stål
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15984, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 8,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,7 mm |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Min./maks. klemområde | 10,0-12,0 mm |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 2700 N |
Strekkbruddbelastning | 3500 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 4 x 16 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.