Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15984 A2/A2 rustfritt stål

RIV-ISO15984-A2/A2-(11,0-13,0)-4,8X18,0

Art.-nr. 514624818

EAN 4056807085913

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15984 A2/A2 rustfritt stål

Art.-nr. 514624818

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: A2 rustfritt stål, dor: A2 rustfritt stål

Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15984, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

18 mm

Hodediameter (dk)

10,1 mm

Hodehøyde (k1)

2,0 mm

Materiale hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Min./maks. klemområde

11,0-13,0 mm

Borhulldiameter

4,9 mm

Skjærbruddbelastning

4000 N

Strekkbruddbelastning

5000 N

Nominell diameter x lengde (Ø d x l)

4,8 x 18 mm

Hodetype

Senkhode, 120 grader

Hodevinkel

120 Degree
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter