Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tette blindnagler SO 16585 A2/C1 rustfritt stål

RIV-ISO16585-A2/C1-(9,0-12,0)-4,8X20,0

Art.-nr. 514664820

EAN 4056807079226

Priser vises for kunden etter pålogging
Tette blindnagler SO 16585 A2/C1 rustfritt stål

Art.-nr. 514664820

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Denne blindnaglen i koppformet utførelse er laget med hylse av rustfritt A2-stål av høy kvalitet og trekkstift av martensittisk rustfritt C1-stål, og har utmerket korrosjonsbestandighet og styrke.

  • Oppfyller DIN EN ISO 16585, noe som sikrer pålitelig kvalitet og kompatibilitet med andre standardiserte komponenter.
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 16585, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1)

4,8 x 20 mm

Hodediameter (dk)

10,1 mm

Hodehøyde (k1)

2,0 mm

Min./maks. klemområde

9,0-12,0 mm

Materiale hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

ISO

16585

Borhulldiameter

4,9 mm

Skjærbruddbelastning

4000 N

Strekkbruddbelastning

4400 N
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter