Tette blindnagler SO 16585 A2/C1 rustfritt stål
RIV-ISO16585-A2/C1-(1,5-6,5)-6,4X12,0
Art.-nr. 514666412
EAN 4056807079202
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Denne blindnaglen i koppformet utførelse er laget med hylse av rustfritt A2-stål av høy kvalitet og trekkstift av martensittisk rustfritt C1-stål, og har utmerket korrosjonsbestandighet og styrke.
- Oppfyller DIN EN ISO 16585, noe som sikrer pålitelig kvalitet og kompatibilitet med andre standardiserte komponenter.
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 16585, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1) | 6,4 x 12 mm |
Hodediameter (dk) | 13,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Min./maks. klemområde | 1,5-6,5 mm |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 16585 |
Borhulldiameter | 6,5 mm |
Skjærbruddbelastning | 6000 N |
Strekkbruddbelastning | 8000 N |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.