Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tette blindnagler SO 16585 A2/C1 rustfritt stål

RIV-ISO16585-A2/C1-(8,0-12,0)-6,4X20,0

Art.-nr. 514666420

EAN 4056807079189

Priser vises for kunden etter pålogging
Tette blindnagler SO 16585 A2/C1 rustfritt stål

Art.-nr. 514666420

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Denne blindnaglen i koppformet utførelse er laget med hylse av rustfritt A2-stål av høy kvalitet og trekkstift av martensittisk rustfritt C1-stål, og har utmerket korrosjonsbestandighet og styrke.

  • Oppfyller DIN EN ISO 16585, noe som sikrer pålitelig kvalitet og kompatibilitet med andre standardiserte komponenter.
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 16585, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1)

6,4 x 22 mm

Hodediameter (dk)

13,4 mm

Hodehøyde (k1)

2,7 mm

Min./maks. klemområde

8,0-12,0 mm

Materiale hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

ISO

16585

Borhulldiameter

6,5 mm

Skjærbruddbelastning

6000 N

Strekkbruddbelastning

8000 N