Tette blindnagler ISO 15973 alu/stål
RIV-ISO15973-ALU/ST-(3,5-5,0)-3,2X9,5
Art.-nr. 514673295
EAN 4063274896652
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sikret stifthode.
- Svært tykk naglekroppvegg takket være tynnere dor, som gir høy skjærefasthet.
- Koppformet innstikkstift for nagler.
- Luft- og spruttette nagler.
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15973, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1) | 3,2 x 9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 6,7 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. klemområde | 3,5-5,0 mm |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 15973 |
Borhulldiameter | 3,4 mm |
Skjærbruddbelastning | 1100 N |
Strekkbruddbelastning | 1450 N |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.