Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tette blindnagler ISO 15973 alu/stål

RIV-ISO15973-ALU/ST-(6,5-8,0)-4,0X12,5

Art.-nr. 5146740125

EAN 4059608728676

Priser vises for kunden etter pålogging
Tette blindnagler ISO 15973 alu/stål

Art.-nr. 5146740125
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
Hylse: Aluminium. Dor: Ubelagt stål
  • Sikret stifthode.

  • Svært tykk naglekroppvegg takket være tynnere dor, som gir høy skjærefasthet.

  • Koppformet innstikkstift for nagler.

  • Luft- og spruttette nagler.
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15973, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (Ø d1 x l1)

4 x 12,5 mm

Hodediameter (dk)

8,4 mm

Hodehøyde (k1)

1,7 mm

Min./maks. klemområde

6,5-8,0 mm

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

ISO

15973

Borhulldiameter

4,2 mm

Skjærbruddbelastning

1600 N

Strekkbruddbelastning

2200 N
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter