Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-3,2MM

Art.-nr. 51493

EAN 4053479386980

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

Art.-nr. 51493

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M3

Innvendig diameter (d1)

3,2 mm

Utvendig diameter (d2)

7 mm

Tykkelse (h1)

0,5 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger