Skive ISO 7089, stål 300, elzink (A2K)
SKIVE ISO 7089-300HV-(A2K/ELZINK)-10
Art.-nr. 51499810
EAN 4050641827784
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 20 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 300 HV |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |