Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive ISO 7089, stål 300, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-300HV-(A2K/ELZINK)-16

Art.-nr. 51499816

EAN 4050641827807

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive ISO 7089, stål 300, elzink (A2K)

Art.-nr. 51499816

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M16

Innvendig diameter (d1)

17 mm

Utvendig diameter (d2)

30 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

300 HV

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger